Noże do kabli ∙ Długość: 110 mm

Nr art.: 2156
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
Kolor czarny
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Blokada ostrza; Ostrze składane; Ostrze blokowane; Nóż składany; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal stopowa
Długość grotu 42,5 mm
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 110 mm
Masa 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2156
EAN / GTIN 4000896013180
Numer producenta 2156
Numer L L60140 418
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Blade made of stainless steel
  • Plastic handle
  • Dimensions / length: 110 mm
  • Net weight: 0.08 kg