Poziomica 80 cm ∙ Długość: 800 mm

Nr art.: 2154-80
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
Uchwyt tak
Technika pomiarowa analogowy
Długość 800 mm
Z magnesem nie
Kolor Srebrna; Turkusowy
Liczba libelek poziomych 1
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,057 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2154-80
EAN / GTIN 4000896246700
Numer producenta 2154-80
Numer L L60140 5731
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
With borehole for horizontal and vertical attachment or transfer of markings
  • Anodized spirit level with high measuring accuracy from 1 mm/m (0.057°)
  • Better readability in low light thanks to a fluorescent liquid in the block level
  • High measuring accuracy in horizontal and vertical positions
  • Shatterproof acrylic glass block levels
  • Level installation is unaffected by temperature, allowing for measurements from -20°C to +50°C
  • Antistatic level liquid
  • Extremely strong aluminium profile with 590 g/m profile weight
  • Acrylic glass block level with 30-year guarantee against leaking
  • Dimensions / length: 800 mm