APMT 133504 ER INOX

Nr art.: 215392 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,02  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 133504 ER
typ INOX
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB8630
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215392 INOX
EAN / GTIN 4045197746689

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie