Bęben na wąż pneumatyczny

Nr art.: 2153-2450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2153-2450
EAN / GTIN 4017976221533
Numer producenta 2153-2450
Numer L L90070 479
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Bęben na wąż sprężonego powietrza jako zestaw do montażu na wózku warsztatowym z blachy stalowej. Można go również zamontować bezpośrednio na ścianie. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Z wężem o długości 20 m i średnicy wewnętrznej 9 mm. Możliwość zamknięcia na kłódkę (kłódka nie wchodzi w skład zestawu). Do modeli 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

Cecha szcz.:

Kolor: błyszczący błękit