Bęben na wąż pneumatyczny

Nr art.: 2153-2435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2153-2435
EAN / GTIN 4017976900650
Numer producenta 2153-2435
Numer L L90070 481
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Bęben na wąż pneumatyczny jako zestaw montażowy do lekkich wózków stołowych o szerokości 600 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Prosty montaż za pomocą zacisków na rurach nośnych wózka. Z wężem o długości 20 m i średnicy wewnętrznej 9 mm. Można zamknąć na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy). Do modeli 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Cecha szcz.:

Wskazówka: do lekkich wózków o szerokości 600 mm