Bęben na wąż pneumatyczny

Nr art.: 2153-0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2153-0
EAN / GTIN 4017976900612
Numer producenta 2153-0
Numer L L90070 511
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Bęben na wąż pneumatyczny jako zestaw montażowy do wózka stołowego MultiVario o szerokości 500 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Prosty montaż za pomocą zacisków na rurach nośnych wózka. Z wężem o długości 20 m i średnicy wewnętrznej 9 mm. Można zamknąć na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy). Do modeli 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Cecha szcz.:

Wskazówka: do wózka MultiVario o szerokości 500 mm