Końcówka kontrolna

Nr art.: 2152N-02
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
Oznaczenie producenta Prüfspitze; Prüfspitze für 2152N/3
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 3 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 48 V
Długość kabla 130 cm
Wskazanie LED
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Właściwości Alarm wibracyjny
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2152N-02
EAN / GTIN 4000896204182
Numer producenta 2152N-02
Numer L L60140 5110
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Troubleshooting in electronic components
  • Torque tester for motor vehicle electricity and electronics
Test tip for 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Voltage display: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Polarity display: LED for positive or negative,
    AC voltage with illuminated LED
  • Probe tip, needle with sliding mechanism,
  • Additional: Crocodile clip and probe tip for attaching
  • Cable length: 1300 mm