APMT 180531 TR UNI

Nr art.: 215276 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 180531 TR
typ UNI
promień naroża 3,1 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215276 UNI
EAN / GTIN 4045197673558

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie