LOEU 130708 R-L TI

Nr art.: 215142 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    144,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    120,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU 130708 R-L
typ Ti
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7940
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215142 TI
EAN / GTIN 4045197867001

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe