Głowice kątowe 90° 63/6 mm

Nr art.: 215101 63/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNEX 0806..
śruby mocujące 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215101 63/6
EAN / GTIN 4062406394806

Opis

Wykonanie:

Solidne głowice kątowe 90° z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających, zapewniające stabilne warunki obróbki.
Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI jako frezy wysokowydajne.

Zastosowanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. Z dużymi posuwami.

Wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki