Bębny kablowe

Nr art.: 2151-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor niebieskie
Długość kabla 25 m
Gniazdo, typ F
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 800 mm
Materiał kabla guma
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2151-3
EAN / GTIN 4017976215136
Numer producenta 2151-3
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Bęben kablowy jako zestaw montażowy do wózka stołowego MultiVario o szerokości 800 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Prosty montaż za pomocą zacisków na rurach nośnych wózka. Zgodnie z normą VDE, z zabezpieczeniem termicznym. Wersja do pomieszczeń wilgotnych z gumowym kablem o długości 25 m, 3 x 1,5. Można zamknąć na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy). Do modeli 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Cecha szcz.:

Wskazówka: do wózka MultiVario o szerokości 800 mm