Cable drum

Nr art.: 2151-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 700 mm breit
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor niebieskie
Długość kabla 25 m
Gniazdo, typ F
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 700 mm
Materiał kabla guma
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2151-2
EAN / GTIN 4017976215129
Numer producenta 2151-2
Numer L L90070 435
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Cable drum as a mounting kit for MultiVario table top carts 700 mm wide. Powder-coated blue RAL 5007. Easy assembly to the support tubes of the carts with clamps. Thermo protected (acc. to VDE) coated cable 3 x 1.5. Lockable with padlock (not included in delivery). For models 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Cecha szcz.:

  • Note: for MultiVario carts 700 mm wide