Cable drum

Nr art.: 2151-0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 500 mm breit
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor niebieskie
Długość kabla 25 m
Gniazdo, typ F
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 500 mm
Materiał kabla guma
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2151-0
EAN / GTIN 4017976900605
Numer producenta 2151-0
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Cable drum as a mounting kit for MultiVario table top carts 500 mm wide. Powder-coated blue RAL 5007. Easy assembly to the support tubes of the carts with clamps. Thermo protected (acc. to VDE) coated cable 3 x 1.5. Lockable with padlock (not included in delivery). For models 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Cecha szcz.:

  • Note: for MultiVario carts 500 mm wide