XOEW 0836 PDER-W Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej UNI

Nr art.: 214956 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    97,18  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,00  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOEW 0836 PDER-W
typ UNI
Gatunek HB7730
Materiał ostrza HM
grubość płytki E 3,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.
Długość sfazowania wykańczającego: 3,4 mm.