Płytka skrawająca frezowa SOMT 083604 PDER, do Softcut® HSI, CU7530

Nr art.: 214916 ST500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,03 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,03 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 083604 PDER
typ ST500
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CU7530
Materiał ostrza Cermetal
posuw fz na ząb 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214916 ST500
EAN / GTIN 4045197706614
Numer producenta 214916 ST500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Materiał ostrza:

Cermet.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.