{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Kolor | Czarny | |
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Materiał | stal specjalna | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej | 0,003 mm | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 1 | |
| Masa | 1 180 g | |
| Norma | DIN 874/2 | |
| Rodzaj produktu | Liniałów krawędziowych |
| Numer artykułu | 2145-500 | |
| EAN / GTIN | 4000896073146 | |
| Numer producenta | 2145-500 | |
| Numer L | L60140 3165 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |