Głowica frezarska do płaszczyzn 45° prawotnąca z otworem, do płytek skrawających SE..

Nr art.: 214200 40/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania 40 mm
Średnica otworu mocującego 16 mm
Kąt przyłożenia 45 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Długość wysięgu 40 mm
Długość całkowita 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu Głowica frezarska do płaszczyzn

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214200 40/3
EAN / GTIN 4045197702326
Numer producenta 214200 40/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.