Blat roboczy

Nr art.: 2140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 1 150 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 22 mm
Platformy prostokąt
Wersja Multiplex
Kolor Brązowy
Dekory listwy bukowe
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2140
EAN / GTIN 4017976021409
Numer producenta 2140
Numer L L90080 1292
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Sklejka bukowa o grubości 22 mm, wymiary 1150 x 750 mm, do przykręcenia do istniejącej płyty.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1150
  • Całkowita szerokość (mm): 750
  • Całkowita wysokość (mm): 22
  • Kolor: listwy bukowe