ONEU 05T6 ANER INOX

Nr art.: 213433 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    140,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    117,48  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ONMU 05T6 ANER
typ INOX
Gatunek HB7630
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 16
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213433 INOX
EAN / GTIN 4045197879981

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe