{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | POMX 10T5ZEER M | |
| kształt podstawowy | Kształt pięciokątny | |
| Szeroka płytka skrawająca | 7,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,9 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 7,5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 7,5 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 5,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 14 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 19 stopni | |
| Kąt narożny | 108 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 16,5 stopni | |
| Kąt natarcia | 16,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | POMX 10T5ZEER M | |
| Średnica otworu montażowego | 4,8 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | ME | |
| osiowa długość krawędzi Wiper | 2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB9640 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB9640 | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,9 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | PO10T5ZE3R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | PO10T5ZE3R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | POMX 10T5ZEER M | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 5 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 9 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny | 2,5 |
| Numer artykułu | 213181 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197714916 | |
| Numer producenta | 213181 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |