Płytka skrawająca frezowa POMX 0704ZESR R, do wysokowydajnych frezów, HB9715

Nr art.: 213131 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,44 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,35 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 0704ZESR R
typ HART
Gatunek HB9715
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,61 mm
posuw fz na ząb 0,5 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Numer producenta 213131 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
300
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.