Szczotka do świec zapłonowych ∙ Długość: 150 mm

Nr art.: 2131
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2131
EAN / GTIN 4000896012541
Numer producenta 2131
Numer L L60140 414
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Cleaning electrodes and contacts on spark plugs
  • Special corrugated brass wire bristles
  • 3 rows
  • Trim size: 15 mm
  • Wooden body
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 150 mm
  • Net weight: 0.02 kg