Płytka skrawająca frezowa XDLW 09T308 SR, do frezów HPC FeedKing, HB7525

Nr art.: 212953 ST1400
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    94,58 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    78,80 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 526 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW 09T308 SR
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB4025
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,99 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
posuw fz na ząb 0,79 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212953 ST1400
EAN / GTIN 4069515004916
Numer producenta 212953 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.