{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 123 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 73 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| min. średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 14 mm | |
| Średnica szyjki D1 | 15,79 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 8 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 73 mm | |
| Masa | 157 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 212603 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197712714 | |
| Numer producenta | 212603 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |