Pilnik trójkątny ∙ Długość: 250 mm

Nr art.: 2123-10
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
Opis formy trójkątne
Rodzaj nacięcia Bastard
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina Z trzech stron
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Długość bez trzonu 250 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2123-10
EAN / GTIN 4000896012466
Numer producenta 2123-10
Numer L L60140 4709
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Teeth (cut): 2 = medium
  • DIN 7261 form C
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 250 mm
  • Net weight: 0.33 kg