Płytka skrawająca frezowa RDHT 1604 MOFN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HU7710, dodatnia

Nr art.: 212288 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,45 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
423 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHT 1604 MOFN
typ ALU
Gatunek HU7710
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212288 ALU
EAN / GTIN 4045197359582
Numer producenta 212288 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.