{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | RDHX 0501 MOTN | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 1,59 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 1,15 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 5 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Kod ISO | RDHX 0501 MOTN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7515 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 1,59 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | RD0501M03N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RDHX 0501 MOTN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212184 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197554178 | |
| Numer producenta | 212184 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |