Płytka skrawająca frezowa VCGX 220520 FR, do frezów do pogłębiania, HU7810

Nr art.: 211859 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    157,65 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    131,40 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
408 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGX 220520 FR
typ Alu
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
promień naroża 2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211859 ALU
EAN / GTIN 4045197700438
Numer producenta 211859 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1900
aluminium (dające krótki wiór)
N
1900
Al > 10% Si:
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

Wskazówka:

ap maks. = 7 mm przy obróbce zgrubnej z ae = 1×D.