• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca frezowa VCGX 220505 FR, do frezów do pogłębiania, HU7810

Nr art.: 211853 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    157,17 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    131,00 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 506 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Długość płytki skrawającej 15,56 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 15,56 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,56 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,5 mm
Kąt narożny 35 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 25 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VCGX 220505 FR
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HW-N10
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7710
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7810
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VC2205053R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VCGX220505FR
Oznaczenie płytki skrawającej VCGX 220505 FR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 12 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211853 ALU
EAN / GTIN 4045197513069
Numer producenta 211853 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1900
aluminium (dające krótki wiór)
N
1900
Al > 10% Si:
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

Wskazówka:

ap maks. = 7 mm przy obróbce zgrubnej z ae = 1×D.