Wkrętaki kątowe ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T25

Nr art.: 2115-T25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
hartowana
Długość całkowita L
89 mm
Oznaczenie producenta
Winkelschraubendreher
Wersja
odsadzone
Kątowniki
90
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Napęd
Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2115-T25
EAN / GTIN 4000896012152
Numer producenta 2115-T25
Numer L L60140 2287
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Made in Germany
  • człon: Wewnętrzny profil Torx®
  • rozwartość klucza: ∙ T25
  • Wymiary / Długość: 24,5 mm
  • Długość l1: 64,5 mm
  • Waga netto (kg): 0,01 kg