Wózek do transportu długich elementów

Nr art.: 2110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2110
EAN / GTIN 4017976021102
Numer producenta 2110
Numer L L90080 708
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych z wkładanymi rozpórkami z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Wodoodporna platforma drewniana. Kółka: 4 koła skrętne do dużych obciążeń. Koła: Elastyczna pełna guma w kolorze niebiesko-szarym „niepozostawiający śladów”, piasty na łożyskach rolkowych z łożyskami kulkowymi. 2 koła skrętne z blokadą; szerokość wewnętrzna między słupkami 510 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 338
  • Długość całkowita (mm): 700
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 895
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Wskazówka: Długość użytkowa podpór: 550 mm