Śrubokręty kątowe do śrub z łbem sześciokątnym, wersja długa, zestaw w praktycznym uchwycie

Nr art.: 211.H-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Liczba narzędzi 8
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211.H-8
EAN / GTIN 7610733018710
Numer producenta PB 211.H-8
Numer L L60060 1813

Opis

Opis:

  • Długi śrubokręt kątowy, zestaw w praktycznym uchwycie z tworzywa sztucznego
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • precyzyjnie zagięte krawędzie, pewne wkręcanie w śruby
  • Specjalny stop na bazie stali sprężynowej, charakteryzujący się wyjątkową elastycznością przy wysokiej twardości
  • z nadrukiem laserowym zawierającym numer seryjny, dożywotnia gwarancja

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt wewnętrzny (mm): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
  • profil: do zastosowań wewnętrznych, mm