Wkrętaki kątowe ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 8 mm

Nr art.: 2105LG-08
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2105LG-08
EAN / GTIN 4000896011971
Numer producenta 2105LG-08
Numer L L60140 3020
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ball head end = swivel range 20°
  • Extra long design
  • With ball-head
  • Surface: nickel-plated
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 8 mm
  • Dimensions / length: 44 mm
  • Length l1: 208 mm
  • Net weight: 0.1 kg