Frezy kuliste VHM, diament, ⌀ f8 DC / DS: 2,5mm

Nr art.: 209776 2,5
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka Diament (D)
Średnica skrawania Dc 2,5 mm
Długość skrawania Lc 5 mm
Promień R 1,25 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Długość wysięgu A 9 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,022 mm
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,125 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,2×D; 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,022 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser
Grupa skrawania O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 2,4 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 1,25 mm
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in grafit
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 9 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy czarny
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209776 2,5
EAN / GTIN 4045197544179
Numer producenta 209776 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Najnowsza generacja powłoki z diamentu krystalicznego sp3zapewnia niezawodny proces obróbki kompozytów włóknistych, tworzyw sztucznych z włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitem. Z podwójnym, zaszlifowanym, bocznym kątem przyłożenia.
Tolerancja: kontur promienia=±0,01 mm.