• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy torusowe z PKD z chłodzeniem wewnętrznym, 209804 8/0,5 mm

Nr art.: 209635 8/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: PKD
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka PKD
Materiał ostrza PKD
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak
długość ostrzy Lc 7 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 27 mm
⌀ szyjki D1 7,4 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy obcinaniu w GFK CFK 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,09 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w GFK CFK 0,08 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie 0,14 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209635 8/0,5
EAN / GTIN 4045197513434

Tabela zastosowań

Al
N
2400
aluminium (dające krótki wiór)
N
2000
Al > 10% Si:
N
1500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
1200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
1000
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
1000
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
800
MMC
N
400
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
500
Tworzywo z włóknem węglowym
N
500
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy PKD. Spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności skrawania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi i węglowymi oraz grafitem.
Uzębienie proste, do warunków neutralnych.
Tolerancja promienia ostrzy R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka