• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy PKD z chłodzeniem wewnętrznym z uzębieniem prostym, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Nr art.: 209610 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: PKD
  • Norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 2
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka PKD
Materiał ostrza PKD
Norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
długość ostrzy Lc 20 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 7,4 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK 0,04 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w graficie 0,11 mm
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209610 8
EAN / GTIN 4045197478047
Numer producenta 209610 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
2400
aluminium (dające krótki wiór)
N
2000
Al > 10% Si:
N
1500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
1200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
1000
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
1000
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
800
MMC
N
400
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
500
Tworzywo z włóknem węglowym
N
500
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy PKD. Spełniająbardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności skrawaniatworzyw sztucznychwzmocnionych włóknami szklanymi i węglowymiorazgrafitem.
Kąt osiowy 0°.
Uzębienie proste do warunków neutralnych.