• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy konturowe VHM, do obróbki cienkich materiałów drobne, diament, ⌀ h10 DC: 6mm

Nr art.: 209512 6
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
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
Diament (D)
Średnica skrawania Dc
6 mm
Długość skrawania Lc
19 mm
Długość całkowita L
60 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Klasa tolerancji
h10
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
24 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
6
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Router schiebender Schnitt fein, Diamant
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Dokładność wyważenia
G 2,5
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Rodzaj uzębienia
Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia
drobne
Grupa skrawania
O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM DIAMANT
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
26 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy
czarny
Rodzaj produktu
Pilnik obrotowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209512 6
EAN / GTIN 4045197509826
Numer producenta 209512 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo z włóknem węglowym
N
190
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie naprzemianskośne, zapewnia dużą wydajność, do ekonomicznej obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami.