Frezy konturowe VHM, z ostrzem wiercącym, do obróbki materiałów cienkich średnie 4 mm

Nr art.: 209445 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Stopień wielkości uzębienia średnie
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
kąt wierzchołkowy 135 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 16 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
Posuw f przy obcinaniu w POM GF25 0,1 mm/obr.
Posuw f przy obcinaniu w PEEK CF30 0,07 mm/obr.
pierścień barwny żółty
tolerancje chwytu h6
Rodzaj produktu Frez konturowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
120
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
120
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
110
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
120
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie naprzemianskośne, pozwala na dużą wydajnośćikąt wierzchołkowy 135°, do ekonomicznej obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Do frezowania rowków przy obróbce zgrubnej.
geometria ostrzy powoduje, że materiał jest dociskany do podłoża. Zastosowanie: szczególnie odpowiednie do obróbki cienkich materiałów.