Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy konturowe VHM, z ostrzem wiercącym, do standardowej obróbki średnie, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 6mm

Nr art.: 209435 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209435 6
EAN / GTIN 4045197477767
Numer producenta 209435 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
120
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
120
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
110
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
120
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie naprzemianskośne, pozwala na dużą wydajnośćikąt wierzchołkowy 135°, do ekonomicznej obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Do frezowania rowków przy obróbce zgrubnej.
prawoskrętna linia śrubowa, skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.
Wielk. 5M, 6M, 8M: wykonanie bardzo długie.