• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK router s vrtacím hrotem tažený řez střední, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 6mm

Artiklové číslo: 209435 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování křížové břity
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Vrcholový úhel 135 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 19 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f pro obvodové frézování v POM GF25 0,18 mm/ot.
Posuv f pro obvodové frézování v PEEK CF30 0,12 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Tolerance stopky h6
Druh produktu Router

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209435 6
EAN / GTIN 4045197477767
Číslo výrobce 209435 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné křížové ozubení a vrtací hrot 135° pro hospodárné obrábění plastů, zesílených vlákny. Po frézování drážek v oblasti hrubování.
Pravá spirála, tažený řez pro normální použití.
Velikost 5M, 6M, 8M: prodloužené provedení.