{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubne | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 19 mm | |
| długość całkowita L | 60 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Posuw f przy obcinaniu w POM GF25 | 0,18 mm/obr. | |
| Posuw f przy obcinaniu w PEEK CF30 | 0,12 mm/obr. | |
| pierścień barwny | żółty | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Rodzaj produktu | Frez konturowy |
| Numer artykułu | 209410 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197477576 | |
| Numer producenta | 209410 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |