{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 12 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 100 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 50 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 20 Nm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Moc | 1 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 13 mm | |
| Materiał | stal | |
| Samoczynnie centrujące się | tak | |
| Masa | 0,35 kg |
| Numer artykułu | 209-0 | |
| EAN / GTIN | 4021176432323 | |
| Numer producenta | 209-0 | |
| Numer L | L80010 2400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |