• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze VHM 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm

Nr art.: 208092 16
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frezy kątowe
Powłoka
TiAlN
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica skrawania Dc
16 mm
Kąt sfazowania naroży
30 stopni
Długość całkowita L
93 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Długość skrawania Lc
8,9 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Klasa tolerancji
h6
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz
0,08 mm
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01600105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
50 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się warunkowo
Oznaczenie producenta
VHM-Entgrater
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia
60
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt profilu
120 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Materiał skrawający
VHM
Grupa skrawania
H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h6
Długość funkcjonalna
6 mm
Masa
251 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy
Bez
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208092 16
EAN / GTIN 4045197858542
Numer producenta 208092 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: wymiar S = ±0,1 mm, kąt wierzchołkowy ±10 minut kątowych.
ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.