{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Frezy kątowe
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Średnica skrawania Dc |
10 mm
|
|
| Kąt sfazowania naroży |
45 stopni
|
|
| Długość całkowita L |
72 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
22 mm
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
2
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
35 stopni
|
|
| Klasa tolerancji |
e8
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Posuw na ząb – obcinanie fz |
0,07 mm; 0,063 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01000105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-Fasenfräser spiralisiert 90°
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Kąt przyłożenia |
45
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Kąt profilu |
90 stopni
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
2
|
|
| Posuw na ząb w |
stal < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
|
|
| Grupa zastosowań narzędzi |
N
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość funkcjonalna |
32 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Masa |
63,2 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie profilowe (FPR); Pogłębianie profili (SPR)
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,25
|
| Numer artykułu | 208088 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406390600 | |
| Numer producenta | 208088 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |