• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM, TiAlN, promień r: 0,4mm

Nr art.: 208020 0,4
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
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Powłoka TiAlN
Promień R 0,4 mm
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość całkowita L 58 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 0,4 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,018 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,4 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 43 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Viertelkreisfräser
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 23 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208020 0,4
EAN / GTIN 4045197198327
Numer producenta 208020 0,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
190
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.