• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frez baryłkowy VHM kształt koniczny α/2 = 27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Nr art.: 207528 16/300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / Rw (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 8
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 12,5 mm
Promień czynny R2 300 mm
Promień ostrza R1 3 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC 0,05 mm
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC 0,06 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Numer producenta 207528 16/300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.
Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

Do obróbki ścian i omijania konturów kolizyjnych.
RW przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!