{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | PPC | |
| długość ostrzy Lc | 8,5 mm | |
| Promień czynny R2 | 100 mm | |
| Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
| długość całkowita L | 60 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,02 mm | |
| Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,025 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
| Numer artykułu | 207527 6/100 | |
| Numer producenta | 207527 6/100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |