{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| profil freza | HR | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 26 mm | |
| promień R | 7 mm | |
| długość całkowita L | 83 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
| Numer artykułu | 207507 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197883056 | |
| Numer producenta | 207507 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |