Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, DC / DS: 5mm

Nr art.: 207362 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

DC / DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Chladicí a mazací prostředek tak
Mokré minimální nadaje się
Řada Diabolo
Mokré maximální nadaje się
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Poloha rozhraní Po stronie maszyny
Typ upínače chwyt walcowy
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače wymiar metryczny
Velikost upínače, metrická 0050 mm
Suché obrábění nadaje się
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 5 mm
Délka stopky 0 mm
Olej nadaje się
Provedení stopky HA
Vzduch nadaje się
Řezný materiál VHM
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 5 mm
Tolerance průměru břitu Klasa tolerancji wg ISO
Toleranční třída f8
Délka břitu, řezné hrany 9 mm
Typ frézy ISO Frezy do profili okrągłych
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Počet účinných břitů, přední strana 2
Směr šroubovice prawe
Úhel šroubovice 30 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Wersja promieniowa
Rohový rádius 2,5 mm
Poloměr 2,5 mm
Směr přistavení Poziome, ukośne i pionowe
Rozhraní Miejsce rozdzielenia 1
Nepodepřená délka 20 mm
Celková délka 75 mm
Funkční délka 20 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Prawotnący
Provedení nástroje Lity węglik
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez nośnika danych
Postupy obrábění Frezowanie kopiowe
Barevný kroužek czerwony
Strategie obrábění HPC
Druh produktu frezy do profili okrągłych
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207362 5
EAN / GTIN 4045197600110
Numer producenta 207362 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 50 HRC
H
190
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Tolerancje:kontur promienia ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie