Frezy kuliste VHM GARANT Master Steel HPC 5 mm

Nr art.: 207244 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 28 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 9 mm
promień R 2,5 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207244 5
EAN / GTIN 4062406285173

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal < 55 HRC
H
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
żeliwo szare (sferoidalne)
K
350
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia±0,005 mm.
Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka